H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru 6 mm pro profilové frézování.

Artiklové číslo: 5606917
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606917
EAN / GTIN 7291075309119
Číslo výrobce 5606917
L-číslo L23910 723

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO Round H606 Line" Zobrazit všechny