H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5606917
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606917
EAN/GTIN 7291075309119
Nummer fabrikant 5606917
L-nummer L23910 723

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 5,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 5,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles