APKT 1003PDTR-76 IC328 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami s žebry na náběžné ploše (hotové slinuté)

Artiklové číslo: 5601196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5601196
EAN / GTIN 7291075039191
Číslo výrobce 5601196
L-číslo L23910 92

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny