{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 0,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 28 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 0,2 mm | |
Rádius R | 0,05 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207242 0,1 | |
EAN / GTIN | 4062406281809 |