{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | fréza na kulaté profily | |
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr břitu Dc | 1,1 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 2 mm | |
| Poloměr R | 0,55 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Průměr stopky DS | 3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Úhel šroubovice | 28 stupeň | |
| Hloubka řezu max. L2 | 2 mm; 0,033 mm | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Délka stopky LS | 28 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM ALCRN | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 3 mm | |
| Délka ramena | 3 mm | |
| Typ frézy ISO | K | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 28 mm | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 2 mm | |
| Funkční délka | 3 mm | |
| Hmotnost | 8 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Faktor korekce fz | 1 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 207242 1,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406284831 | |
| Číslo výrobce | 207242 1,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |