• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 3/6mm

Artiklové číslo: 207242 3/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5 mm
Poloměr R 1,5 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 28 stupeň
Hloubka řezu max. L2 5 mm; 0,09 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO K
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 28 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek zelená
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207242 3/6
EAN / GTIN 4062406284954
Číslo výrobce 207242 3/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny