{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Profil frézování | NF | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 13 mm | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210270 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522221 | |
Číslo výrobce | 210270 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1822,00 CZK
1 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2006,00 CZK
1 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2189,00 CZK
1 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ břitů D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |