• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Počítací váha, typ CIB 3 kg

Artiklové číslo: 479541 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 116,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 3 kg
Odečet 0,2 g
Reprodukovatelnost 0,2 g
Linearita ±0,4 g
Doba ustálení 2 s
Kusová hmotnost minimální 1 g
Rozměr vážicí desky 315×215 mm
Šířka 350 mm
Hloubka 330 mm
Výška 120 mm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Hmotnost netto 3,5 kg
Druh produktu Počítací váha
Jmenovité napětí 240 V

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880

Popis

Provedení:

  • Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součásti).
  • Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.
  • Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.
  • Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.

Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, akumulátor, ochranný pracovní kryt.