• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Balance compteuse, type CIB, Plage de pesée maximale: 3kg

Réf.: 479541 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 3 kg
Lecture 0,2 g
Reproductibilité 0,2 g
Linéarité ±0,4 g
Temps de montée 2 s
Poids unitaire minimal 1 g
Dimensions du plateau 315×215 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 330 mm
Hauteur 120 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Poids net 3,5 kg
Type de produit Balances compteuses
Tension nominale 240 V

Identification et classification

Référence article 479541 3
EAN / GTIN 4045761214880
Réf. fabricant CIB 3K-4
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l’affichage pièce / poids.

Affichage Checkweighing: signal sonore ou visuel en cas de pesées hors d’une valeur limite prédéfinie.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.
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
Connectez-vous