Telweegschaal, type CIB, Maximaal weegbereik: 3kg

Artikelnummer: 479541 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 92,60 / st.
  • € 81,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 3 kg
Aflezing 0,2 g
Reproduceerbaarheid 0,2 g
Lineariteit ±0,4 g
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 1 g
Afmetingen weegplateau 315×215 mm
Breedte 350 mm
Diepte 330 mm
Hoogte 120 mm
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Nettogewicht 3,5 kg
Producttype Telweegschaal
Nominale spanning 240 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479541 3
EAN/GTIN 4045761214880
Nummer fabrikant CIB 3K-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).
  • Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.
  • Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.
  • Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.
  • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.

Checkweighing-display: akoestische of optische feedback wanneer wegingen buiten een vooraf vastgelegde grenswaarde liggen.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, accu, beschermhoes.