Video endoskop VTec Q se sondou 1000 mm

Artiklové číslo: 492811 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel otevření obrazu 120 stupeň
Zorný úhel 0 stupeň
Rozsah zaostření 3 mm - 50 mm
Atribut názvu produktu ⌀ 2,2 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492811 1000
EAN / GTIN 2050002080447

Popis

Provedení:

Systém VTecQ je lehký, kompaktní a flexibilně využitelný video endoskop, který svým nejrůznějším volitelným příslušenstvím a možnostem úprav splní požadavky vaší každodenní činnosti v oblasti kontrol.
Hmotností nižší než 1 kg (závisí na sondě) je systém VTecQ mimořádně lehký a praktický. Kombinuje nejmodernější technologii s intuitivní a snadnou manipulací. Nejnovější technologie zpracování obrazu s vysokým rozlišením umožňuje vynikající zobrazení na 5,5palcovém OLED displeji – vše je přesně viditelné dokonce i za jasného slunečního světla. Flexibilní sonda nabízí manipulaci v rozsahu 360° a tedy široký rozsah nastavení a úhlů pohledu.
Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Kamery jsou vyměnitelné a nabízejí různé možnosti, takže se snadno přizpůsobí kontrolnímu úkolu. S personalizovanými komentáři, které můžete ukládat, je inspekce v praxi více specifická a obsahuje více informací pro kontrolora.

Výhoda:

  • Skvělý 5,5palcový dotykový Full HD displej (16:9, 1920 x 1080px) pro ostré snímky pro vypovídající analýzu poškození.
  • Snímač CMOS s vysokým rozlišením pro snímky v HD kvalitě.
  • Skříň odolná proti otřesům z plastu odolného proti chemikáliím a opotřebení
  • Joystick s intuitivní kontrolou pohybu a přesným ovládáním.
  • Robustní sonda s 4cestným vychýlením (360°) z wolframového opletení a robustní hlavou sondy z ušlechtilé oceli.
  • Vysoká kvalita obrazu s vychýlením 360°.
  • Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů. Provoz je možný i se síťovým napáječem.
  • Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.
  • Světelný HighPower LED zdroj a vysoce výkonné světlovody ze skleněných vláken zajišťují vynikající osvětlení.
  • Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufřík, nabíječka baterií, 2x Li-Ion akumulátor, síťový napáječ, paměťová SD karta, USB kabel, micro USB kabel, mini HDMI kabel.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství