{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření X | 225 mm | |
Rozsah měření Z | 225 mm | |
Rychlost měření, osa X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Přesnost | 1,5+L/100 µm | |
Přímost | 1,5+L/100 µm | |
Měřicí síla | 10 mN - 150 mN | |
Délka základní desky | 950 mm | |
Šířka základní desky | 490 mm | |
Výška | 760 mm | |
Hmotnost | 150 kg | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Druh produktu | Přístroj pro měření kontur | |
Rozlišení na dotykovém hrotu | 0,03 µm | |
Rozlišení ve směru osy X a Z | 0,02 µm |
Katalogové číslo | 499322 LC-10 | |
EAN / GTIN | 2050002078666 |