{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LC-10-PLUS | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Rozsah měření osy X | 225 mm | |
| Rozsah měření osy Z | 225 mm | |
| Základní deska | ano | |
| Délka základní desky | 950 mm | |
| Šířka základní desky | 490 mm | |
| Měřicí systém, osa X | Přírůstkový | |
| Měřicí systém, osa Z | přírůstkový | |
| Přímost (+L/100) | 1,5 µm | |
| Měření rychlosti min. | 0,1 | |
| Měření rychlosti max. | 2 | |
| Řízení osy X a Z | 0,02 µm | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření kontur | |
| Celková délka | 950 mm | |
| Šířka celkem | 490 mm | |
| Výška celková | 760 mm | |
| Hmotnost | 150 kg | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Měřicí síla min. | 10 N | |
| Měřicí síla max. | 0,15 N | |
| Rozlišení | 0,03 µm | |
| Rozhraní | Připojení PC | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | TFT | |
| Měřená hodnota uložení | ano |
| Katalogové číslo | 499322 LC-10-PLUS | |
| EAN / GTIN | 2050002078673 | |
| Číslo výrobce | 101-206-001 + 101-204-007 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 Obereuerheim, Deutschland |