Popis:
Řezačky řady LUKAS EasyFinish 3D ukončují časově náročnou práci. Řada fréz se speciálně vyvinutou geometrií a speciálně optimalizovaným oozubeníením umožňuje odstranit nosné konstrukce jako skalpelem a jednoduše je odříznout. Uživatel tak ušetří námahu, pracovní čas a zbytečné kroky při ručním dokončování. Vyhlazování povrchů, odstraňování schodovitých efektů na svazích a poloměrech nebo vytváření rovných povrchů není pro tyto frézy žádný problém. A to nejlepší nakonec: všechny nástroje mají 3mm stopku. Pro všechny aplikace potřebujete pouze jeden stroj s pohonem.
Charakteristika:
Průměr nástroje: 6 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 5 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Délka dříku: 45 mm
Celková délka: 50 mm
Tvar nástroje: koule
Balení: standardní
Geometrie karoserie: Standardní geometrie
Tvar: Míč HFD
Průměr hlavy nástroje: 6 mm
Délka hlavy nástroje: 5 mm
Poloměr čelní plochy (R1): 3 mm
Kvalita materiálu: HM - karbid
Celková délka dříku: 45 mm
Průměr dříku: 3 mm
Celková délka nástroje: 50 mm
Směr řezu: Pravý řez
Ozubení: ZF2 velmi jemné křížové ozubení
Délka zubu: 5 mm
Výhoda:
Speciální řada fréz pro 3D tisk se speciálně vyvinutou geometrií a speciálně optimalizovaným ozubením.
Nechte podpůrné konstrukce odstranit jako skalpelem a jednoduše je odřízněte.
Všechny frézy řady LUKAS EasyFinish 3D jsou vybaveny 3mm stopkou: není nutná výměna stroje.
Přehled všech fréz této řady: Frézy s čelním vroubkováním, frézy s vodicím hrotem, frézy pro vyhlazování a boční frézy pro každou dokončovací práci.
Vysoce kvalitní ocelové stopky nástrojů optimálně zapadají do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: vhodné pro
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Materiál:
nerezová ocel
Plast / dřevo
Ocel
Vhodné pro:
Odhrotování: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Gravírování: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Poznámka:
fréza pro odstraňování podpůrných struktur při aditivní výrobě
Ukončete časově náročné následné zpracování dat
speciálně vyvinuté formy pro každý 3D tištěný výrobek.
optimalizované pro následné zpracování 3D tisku
čistě odděluje a odstraňuje podpěry a otřepy a vyhlazuje povrchy.
Společnost LUKAS nabízí správnou variantu pro každý úhel a každý tvar