Sada podlahových trysek-3 kusy

Artiklové číslo: 630321000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630321000
EAN / GTIN 4007430206589
Číslo výrobce 630321000

Popis

Popis:

  • Sada se skládá z: Tělo trysky, jedna podlahová vložka a jedna vložka pro mokré sání.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Víceúčelová tryska
  • Šířka: 370 mm
  • Popis produktu: Sada skládající se z : Tělesa trysky, základní vložky a vložky pro mokré vysávání
  • prodejní jednotka: 1