Odsávací sada ESA max

Artiklové číslo: 623271000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623271000
EAN / GTIN 4061792157019
Číslo výrobce 623271000

Popis

Popis:

  • Pro vrtání a sekání - s různými nástavci vrtáky od Ø 16-52 mm, špičaté a ploché sekáče do 25 mm
  • Montáž bez použití nářadí - vrtáky a sekáče lze měnit bez demontáže odsavače
  • Kompatibilní - se všemi novými kladivy Metabo SDS-max ve spojení se všemi odsavači Metabo M a H
  • Vnější odsávání prachu.

Charakteristika:

  • Ø vrtáku: 16 - 52 mm