Mikromotorový systém ESPERT 500 ES50T-HR

Artiklové číslo: 078150 ES50T-HR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ES 50T-HR
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 200 W
Rozsah otáček 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Síťové napětí 230 V
Hmotnost 4,1 kg
Druh produktu Mikrobrusný systém

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Číslo výrobce 10000000

Popis

Provedení:

Velmi přesný ruční brusný systém vybavený extrémně rychle se otáčejícím mikromotorem ESPERT 500. Systém byl vyvinut speciálně pro vysokou přesnost, nejjemnější odjehlování, broušení a další různá použití. Otáčky je možné plynule regulovat na řídicí jednotce.
Kompletní sada ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.