Akumulátor Li-Ion ProCore C18 V

Artiklové číslo: 073856 C18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ProCORE18V 4.0Ah
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost jednoho akumulátoru 515 g
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073856 C18
EAN / GTIN 3165140952873
Číslo výrobce 1600A016GB

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátory Li-Ion.
  • Bez paměťového efektu.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízké samovybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Velmi výkonné i při teplotách pod 0 °C.

Profesionální akumulátor ProCORE 18V s technologií CoolPack 2.0. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory AMPShare Akku-Allianz.