Provedení:
- Výkonná akumulátorová přímá bruska odolná proti prachu.
- Bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazení, včetně sledování teploty.
- Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, harmonizováno s mnoha brusnými prostředky a materiály díky plynulé elektronické předvolbě počtu otáček.
Rozsah dodávky:
Včetně upínací kleštiny ⌀ 6 mm, po 1 stranovém klíči vel. 13 a vel. 17, přepravní kufr. Bez akumulátoru a nabíječky.
Poznámka:
Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do ⌀ 12 mm.
Vhodné akumulátory viz č.
073856 –
073858 nebo základní sada pod č.
073863 –
073867.