Smerigliatrici diritte Batteria

Codice art.: 077259
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.
  • Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
  • Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio ⌀ 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura SW13 e SW17 e valigetta di trasporto. Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l’uso di frese rotative fino a un ⌀ di 12 mm.
Per batterie adatte vedi n. art. 073856073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863073867.