Ravna brusilica Baterija

Artikl br.: 077259
Novi proizvod
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
4 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Otporna i učinkovita aku ravna brusilica.
  • Motor bez četkica koji ne iziskuje održavanje s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.
  • Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja, usklađen s brojnim sredstvima za brušenje i materijalima pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.

Opseg isporuke:

Uključujući steznu čahuru ⌀ 6 mm, po 1× viljuškasti ključ SW13 i SW17, transportni kofer. Bez baterije i punjača.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do ⌀ 12 mm.
Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073856 – 073858 ili starter setove pod br. 073863 – 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla