Akumulátorový vrtací šroubovák s LiHD akumulátorem BSLTBL

Artiklové číslo: 070259 BSLTBL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce BS 18 LT BL
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 34 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 75 Nm
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 38 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,2 kg
Hmotnost včetně akumulátoru 1,8 kg
Typické použití Strong
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V
USP2 Bezkartáčkový motor, 2 akumulátory, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem 1,5 – 13

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Číslo výrobce 602325800

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem/bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
  • Bezkartáčkový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro nejnáročnější použití.
  • Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.
  • LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru LiHD, nabíječky a boxu metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly