Provedení:
Barva produktu: Černá
Dobrá přizpůsobivost na nerovném povrchu
Celková délka 3 m
Celková šířka: 25.4 mm
Vynikající přilnavost a těsnění na mědi, hliníku a všech
Popis:
3M™ Scotch-Seal™ Samolepicí tmelová 2229 je silná, vysoce přilnavá samolepicí tmelová na snadno odnímatelné podložce vhodná pro izolaci, polstrování a utěsňování předmětů, které potřebují ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Odolává teplotám až 90 °C.
Charakteristika:
Vynikající přilnavost a těsnicí vlastnosti na kovech, gumě, syntetické izolace kabelů a bundy
Používá se k izolování elektrických spojení jmenovitým napětím až 1,000 v, když jsou ovinuta vinylovou nebo pryžovou izolační páskou.
lepící páska nebude prasknout, když je podroben opakovanému ohýbání
Lze použít k utěsnění vysokonapěťového kabelového spoje a příslušenství konektorů při trvalé provozní teplotě 90 °C.
Snadno odnímatelný ochranný kryt
Materiál má po propíchnutí nebo proříznutí samovolné opravy
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poznámka:
Výroba izolace do 1kV
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Těsnění proti vlhkosti
Elektrická izolace a tlumení vibrací na připojeních motoru