Scotch® 2229 Öntömítő masztix szalag, öntömítő, fekete, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm

Cikkszám: 7000006032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000006032
EAN / GTIN 50054007503359
Gyártó száma 7000006032
L-szám L01310 1285

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Jó alkalmazkodóképesség egyenetlen felületeken
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Kiváló ragasztószilárdság és tömítés réz, alumínium és Allen

Leírás:

A 3M™ Scotch-Seal™ öntömítő ragasztószalag 2229 egy vastag, nagy mértékben alkalmazkodó, öntapadó ragasztószalag egy könnyen eltávolítható bélésen, amely alkalmas olyan tárgyak szigetelésére, kárpitozására és tömítésére, amelyeket meg kell védeni a kedvezőtlen környezeti körülményektől. Akár 90°C-os hőmérsékletnek is ellenáll

Jellemző:

Kiváló ragasztási és tömítési tulajdonságok fémek, gumi, szintetikus kábelszigetelések és dzsekik esetében
Legfeljebb 1 000 V-os névleges feszültség-vel ellátott elektromos csatlakozások szigetelésére, vinil vagy gumi szigetelőszalaggal csomagolva.
A ragasztószalag nem repedhet meg, ha ismételt hajlításnak van kitéve
Nagyfeszültségű kábelillesztés és csatlakozó tartozékok tömítésére használható 90 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékleten.
Könnyen eltávolítható védőburkolat
Az anyag öngyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, miután átszúrták vagy vágták
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő

Figyelem:

Szigetelés gyártása 1 kV-ig.
Kábelköpeny csere bármilyen típusú kábelhez, bel- és kültéren egyaránt
Nedvességzárás
Elektromos szigetelés és a rezgés csillapítása a motor csatlakozásainál