Maskovací 3M™ Scotch 226

Artiklové číslo: 7000048632
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000048632
EAN / GTIN 50021200611730
Číslo výrobce 7000048632
L-číslo L01310 1210

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Maskovací Scotch® 226 je černá polyethylenová fólie laminovaná na nasycený krepový papír a má vynikající odolnost vůči široké škále škodlivých chemikálií. Polyethylenový podklad je odolný vůči mnoha rozpouštědlům, vodným roztokům a emulzím a odstraňovačům nátěrů na bázi vosku a mírných emulzí na bázi alkalických rozpouštědel.

Charakteristika:

Polyethylene laminated over saturated crepe paper tape offers excellent chemical resistance