Scotch® Afplaktape 226

Artikelnummer: 7000048632
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048632
EAN/GTIN 50021200611730
Nummer fabrikant 7000048632
L-nummer L01310 1210

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 19.05 mm

Omschrijving:

Scotch® Afplaktape 226 is een zwarte polyethyleen folie versterkt met een verzadigde crêpepapier voor buiten maskeren en hete lucht nivellering van printed circuit boards. De polyethyleen rug is bestand tegen vele oplosmiddelen, Watergebaseerde oplossingen, emulsies en afbijtmiddelen van het type wax-basis en de milde emulsie type op oplosmiddelen basis.

Kenmerk:

Verzadigd crêpepapier laag om rek te controleren
Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Bestand tegen veel oplosmiddelen en watergedragen oplossingen
Schoon verwijderbaar op de meeste oppervlakken en maximale blootstelling aan buitenomstandigheden van drie maanden