3M™ Splittable Flying Splice Tape 8387, fialová, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Artiklové číslo: 7100044924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100044924
EAN / GTIN 50051128988812
Číslo výrobce 7100044924

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Optimální lepidlo i na problematických površích
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Spojovací je tenká 0,19 mm, ale přesto pevná a snadno oddělitelná. Skládá se z fólie, jejíž spojovací strana je potažena pryžovým lepidlem, strana role akrylátovým lepidlem. Vícebarevná (růžová a šedá) spojovací umožňuje zřetelně identifikovat příslušné spojovací součásti. Vyznačuje se vysokou odolností vůči světlu a teplotám a je odolný vůči vlhkosti a mnoha chemikáliím.

Charakteristika:

Ideální pro použití na různých fóliích (BOPP, PE, hliník atd.)// ideální pro použití na různých fóliích (BOPP, PE, hliník atd.)
Optimální lepidlo také na problematických plochách// optimální lepidlo také na problematických plochách
Pro maximální rychlost// pro maximální rychlost

Poznámka:

Navrženo pro výměnu letícího válce