3M™ Polyesterový materiál pro indikaci neoprávněné manipulace 7382

Artiklové číslo: 7000069530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000069530
EAN / GTIN 04001895908309
Číslo výrobce 7000069530

Popis

Provedení:

Tisknutelný v základním výtisku
Silikonový ochranný kryt na obou stranách pro menší přilnavost při úniku lepidla
Efekt nízkého resetu
Snadná destrukce trháním
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

Popis:

Teprve při pokusu o manipulaci se projeví jeho zvláštní vlastnosti. Nelze jej nerušeně přenést na jiný substrát. Bílá matná fólie na dokumenty se snadno trhá a po odstranění se sama zničí. Je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary, ale také pro vysokoenergetické a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné povrchy. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a lze jej používat ve venkovním prostředí. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Schváleno UL
Dokumentová fólie pro bezpečnostní značení. Křehký film nelze přenést bez poškození do jiného substrátu.
Voděodolné

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro bezpečnostní značení
Pro lepení tvarů a křivek
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty