Kivitel:
Alapszintű nyomtatásban nyomtatható
Kétoldalas szilikonos védőburkolat a ragasztószivárgás esetén kisebb tapadásért
Alacsony visszaállítási hatás
Könnyű megsemmisíthetőség szakadással
A hőátadó nyomtatásba újra beírható
Leírás:
A 3M™ poliuretán fólia, rombolható 3812DSL, fehér matt (filmvastagság: 0,040mm mm) módosított 350-es sorozatú akril ragasztóval (vastagság: 0,025mm mm) és mindkét oldalán szilikonos üvegpapírral (vastagság: 0,056mm mm) van ellátva
Jellemző:
Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
Jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +150°C között.
Ul által elismert
Dokumentum film a biztonsági jelöléshez. A törékeny film nem vihető át sértetlenül egy másik hordozóra.
Vízálló
Figyelem:
Kültéri használatra
Biztonsági jelöléshez
Formák és görbék ragasztásához
Magas és alacsony energiájú, sima, strukturált, porszórt és enyhén olajos alapanyagokhoz