• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Scotch-Weld™ aplikátor lepidla ve válci, včetně stříkací špičky 9501, standardní výstup

Artiklové číslo: 7000028628
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028628
EAN / GTIN 50048011617065
Číslo výrobce 7000028628

Popis

Provedení:

Řízené schéma postřiku
Spouštěcí lišta zabraňuje náhodnému úniku lepidla a reguluje výstupní množství
Snadné upevnění a uvolnění pomocí klíče
(Tkaničky jsou rozsahem dodávky)

Popis:

Optimální kontrola postřiku a pokrytí Aplikátory musí být přizpůsobeny používanému produktu, protože existují rozdíly ve směsi a tlaku ve válci. Každý aplikátor má praktický vestavěný háček, na který lze stříkací pistoli snadno zavěsit. Možnosti použití Stříkací pistole na rozpouštědlová lepidla 3M v nádobách s tlakovým plynem K dispozici jsou různé trysky Aplikátor se dodává s tryskou 3M™ 9501 s šířkou nástřiku 10 až 30 cm, která umožňuje přesnou kontrolu při práci na větších plochách. Naše portfolio zahrnuje také aplikátor 3M™ s tryskou QSS pro velký objem nástřiku a aplikátor 3M™ s tryskou 4001 pro snížený objem nástřiku. Obraťte se na nás, abychom vám pomohli s výběrem nejvhodnějšího aplikátoru 3M pro stříkací lepidla v nádobách s tlakovým plynem.