{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 10 500 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574755 40 | |
EAN / GTIN | 4067263935001 |