Plošný kartáč ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 60mm

Artiklové číslo: 574755 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
998 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem 25 mm
Výška lemu 25 mm
Průměr kartáče 60 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele 6 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574755 60
EAN / GTIN 4067263935018
Číslo výrobce 574755 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ploché kartáče s ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích nebo na stacionárních strojích. Pro čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.