Ergonomická brožura pilníku FH4/1 115 mm pro ploché a polokruhové pilníky, délka pilníku 200–250 mm (100)

Artiklové číslo: 4007220535783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535783
EAN / GTIN 4007220535783
Číslo výrobce 12617241
L-číslo L51060 179

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 4/1
  • Vhodné pro délku [mm]: 200, 250 mm
  • Vhodné pro: Profily ploché, ploché špičaté, polokruhové
  • Délka, celkem: 115 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.

Použití:

Typy pohonu: Manuální pohon

Materiál:

Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
Ergonomický tvar s optimálním úchopem.
Žádné odvíjení souborů.
Vnější strana z měkkého plastu a vnitřní strana z tvrdého a stabilního plastu.
Bez změkčovadla.

Poznámka:

K dispozici v různých verzích a ve dvou různých baleních.