• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dělicí kotouč Cubitron™ 3 SCHMAL 115 mm

Artiklové číslo: 563319 115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    142,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    118,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Přímé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: Poloměr

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva keramika
Specifikace A36S-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru Přímé
⌀ kotouče 115 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; dřevo
Pohonný agregát Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563319 115
EAN / GTIN 4064035079239

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Dělicí brusný kotouč s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro nerezovou ocel a ocel. Extrémně vysoký řezný výkon a nejdelší životnost.
Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s vylepšenou mikrokrystalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 10 % vyšší velikost řezné rychlosti a 2× delší životnost. Velmi vysoká uživatelská přívětivost díky velmi měkkému řezání bez námahy, které šetří síly.

Použití:

Pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu.
Pro volné řezání použitím elektrických a pneumatických úhlových brusek s maximální velikostí řezné rychlosti 80 m/s vc. Ideální pro řezání kovu, plechů karoserií/lodních plechů, trubek z nerezové oceli, výfukových trubek, svorek nebo zrezivělých spojovacích prvků.

Specifikace:

A36S-BF

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.