Dokončovací kotouč z rouna 100

Artiklové číslo: GG5406 100
Nastavit cenu 150 ks (CZK 40,91 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Nylonové rouno
Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 76,2 mm
Obsah 150
Provedení A coarse
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5406 100
EAN / GTIN 4062406201982

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Univerzální a výkonné nylonové rouno.
Odpovídá 554053.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.
K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly