Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý, Vnější ⌀: 75mm

Artiklové číslo: 554088 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 75 mm
Závit M14
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Číslo výrobce 554088 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brusný talíř s upínáním M14.
Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.