Sada bitů BiTorsion 30dílná

Artiklové číslo: 675798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bit-Check 30 BiTorsion 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6hranný šroubovák
Počet dílů 30
Délka bitu 25 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Číslo výrobce 05057430001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 5 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675540 2 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675550 1 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 2 ks vel. TX20; 2 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly