CR D250-QF IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Artiklové číslo: 5667620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667620
EAN / GTIN 7291075445572
Číslo výrobce 5667620
L-číslo L23970 65

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 18,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 25 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 25 mm
  • Pocet rezných hran 2