Rohová fréza 90° se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215803 16/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr čepele min. 16 mm
Průměr čepele max. 16 mm
Průměr těla 13 mm
Průměr krku 13 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 3 stupeň
Úhel zanoření max. 1,32 stupeň
Dráha zanoření 10,85 mm
Počet břitů po obvodu 2
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 16 mm
Nepodepřená délka 37 mm
Celková délka 85 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Rohové frézování
Strategie obrábění MTC
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. 0,25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Číslo výrobce 215803 16/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.