• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Odplášťovací nůž izolovaný dle VDE, háková čepel

Artiklové číslo: 728120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Barva žlutá; červená
Nerez ne
Druh produktu Nože
Vlastnosti Pevná čepel; Rukojeť Softgrip; S chráničem čepele
Materiál čepele ocel
Délka čepele 28 mm
Typ čepele Háková čepel
Čepel zaoblená ne
Bezpečnostní technika pevná čepel
Materiálu rukojeť Nerezová ocel s komponentou s měkkou látkou
Čepele v rukojeti ne
Celková délka 170 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728120
EAN / GTIN 4003773026549
Číslo výrobce 98 53 03
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vícesložková rukojeť s ergonomickým tvarováním. Čepel chráněna průhledným ochranným krytem. Izolované do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Krátká, stabilní háková čepel, vhodná pro kulaté kabely.