Bit pro šrouby Torx Plus® IPR, 1/4 palce E 6,3 s otvorem, IPR profil Torx Plus®: 10IPR

Artiklové číslo: 674256 10IPR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    157,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    130,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

IPR profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 867/4 IPR
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 50 mm
Velikost pohonu, Upínač bitů E6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem 10IPR
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem S kulovou hlavou
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 50 mm
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674256 10IPR
EAN / GTIN 4013288160867
Číslo výrobce 05160821001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro všechny šrouby vysoce zatížitelného systému Torx Plus®. Šrouby Torx Plus® se používají mimo jiné často u šroubových spojů břitových destiček nebo hnacích jednotek.
Pro šrouby s profilem IPR Torx Plus® a pojistný kolík.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.