{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál základní těleso | plast | |
| Pevnost štětin | 0,3 mm | |
| Materiál lemování | INOX | |
| Provedení materiálu ucpávky | Zvlněné | |
| Barva lemu | Stříbrná | |
| Široký lem L3 | 15 mm | |
| Výška lemu H1 | 12 mm | |
| Průměr kartáče D1 | 50 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | stopka | |
| Průměr hřídele Ds | 6 mm | |
| Otáčky max. | 15 000 min-1 | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Kulatý kartáč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 574200 50X15 | |
| EAN / GTIN | 4017359050996 | |
| Číslo výrobce | 415363 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |