Cirkulärborste med tapp INOX-tråd 0,30 mm 50X15 mm

Article no.: 574200 50X15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
653 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 50 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 12 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574200 50X15
EAN / GTIN 4017359050996
Manufacturer number 415363

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen