Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,30 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 50X15mm

Cod articol: 574200 50X15
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 50 mm
Grosimea perilor 0,3 mm
Lăţimea garniturii L1 15 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 12 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 574200 50X15
EAN / GTIN 4017359050996
Număr producător 415363
Producător LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.