Escova circular com haste Fio INOX 0,30 mm, ⌀ da escova D1×largura da guarnição L1: 50X15

N.º do artigo: 574200 50X15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
286 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame INOX
⌀ da escova D1 50 mm
Espessura das cerdas 0,3 mm
Largura da guarnição L1 15 mm
Comprimento da guarnição H1 12 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Identificação e classificação

Número do artigo 574200 50X15
EAN/GTIN 4017359050996
Número do fabricante 415363
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Qualidades de fio ondulado especial, ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para remoção de ferrugem, desincrustação, limpeza.