{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Auflage-Keil | |
| Barva | Šedá | |
| Délka základního tělesa | 49 mm | |
| Šířka základního tělesa | 3 mm | |
| Výška základního tělesa | 13 mm | |
| Šířka čelisti | 50 mm | |
| Provedení | mechanický | |
| Hmotnost | 0,013 kg | |
| Druh produktu | Pomůcka pro vyrovnání |
| Katalogové číslo | 266668 | |
| EAN / GTIN | 4020772266660 | |
| Číslo výrobce | 266668 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |