LED kapesní svítilna s bateriemi, Typ: P3

Artiklové číslo: 081397 P3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P3
Průměr hlavy svítidla 20
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. 20 lm
Světelný tok max. 130 lm
Doba svícení min. 2,5 h
Doba svícení max. 6,5 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka 94 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník; plast
Hmotnost celkem 43 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081397 P3
EAN / GTIN 4058205037228
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií.