Lanterna de bolso LED com pilhas, Tipo: P3

N.º do artigo: 081397 P3
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
942 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Fluxo luminoso 130 lm
Fluxo luminoso nível 2 60 lm
Fluxo luminoso nível 3 20 lm
Período de iluminação 2,5 h
Período de iluminação 2 4 h
Período de iluminação 3 6,5 h
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 94 mm
⌀ da cabeça 20 mm
Peso 43 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081397 P3
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Versão:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.

Material fornecido:

Inclui pilhas.