Odizolovací kleště, Pro průřez vodiče: 6mm2

Artiklové číslo: 728613 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 624 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá; Oranžová
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Nastavení Automatický systém
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Funkce odizolování
Materiál Plast zesílený skelnými vlákny
Celková délka 200 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Číslo výrobce 728613 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobí různým průměrům kabelů. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728710 vel. 6/N.