3M™ Polyesterová páska 8992, zelená, 1280 mm x 66 m, 0,08 mm, s omezením

Artiklové číslo: 7100168265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Májová zelená
Řada 8992
Označení výrobce 3M™ Polyesterklebeband 8992
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -50 stupeň
Teplotní odolnost max. 204 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Krycí práce; Montáž; Slepit
Vlastnosti Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka 66 m
Šířka 1 280 mm
Tloušťka 0,08 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100168265
EAN / GTIN 04054596578210
Číslo výrobce 7100168265
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Maskovací páska 3M™ Polyester Tape 8992 je univerzální a ideální pro maskovací aplikace, kde je vyžadována vysoká teplotní odolnost. Průsvitná zelená nosná fólie je odolná proti roztržení. lepicí páska, potažený silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany a je proto velmi vhodný pro maskování částí práce během práškového lakování. Je čistý z většiny povrchů a může být odpojen jedním směrem bez fibování nebo trhání. Tento lepicí páska je silnější verze polyesterové pásky 3M™ 8991. Díky své dobré chemické odolnosti se lepicí páska osvědčil v chemických procesech a dalších náročných pracovních procesech, jako je eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký teplotní rozsah mezi -50 °C a +204 °C. Doporučené oblasti použití Maskování pracovních částí při práškovém lakování lepení kompozitů pokrývajících kovové povrchy v kyselinových nebo leptacích lázních jako ochrana povrchu před poškrábáním při manipulaci a přepravě jako odjehlování pro lepení kovů, kde na lepicí páska proudí přebytečný materiál (epoxid)

Výhoda:

  • Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
  • Čistěji vyjímatelný i po vystavení vysokým teplotám (např.
  • Pro práškové lakování)
  • Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
  • Silnější verze polyesterové pásky 3M™ 8991
  • Silikonové lepidlo lze odstranit z široké škály povrchů bez zanechání zbytků
  • Průsvitný zelený nosič - snadno vidět a umístit